TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm kék dobon ZS064K-D - ZS064K-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151498
Sonepar cikkszám
ZS064K-D
Gyártói cikkszám
ZS064K-D
Gyártói típuskód
ZS064K-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
100 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4 / 3,2mm kék dobon