TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm szürke ZS064SZ - ZS064SZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171403
Sonepar cikkszám
ZS064SZ
Gyártói cikkszám
ZS064SZ
Gyártói típuskód
ZS064SZ
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
szürke
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4 / 3,2mm szürke