Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 76,2 / 38,1mm fekete ZS760 - ZS760

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            76,2 / 38,1mm  fekete ZS760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 76.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 38.1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374161770

Sonepar cikkszám

ZS760

Gyártói cikkszám

ZS760

Gyártói típuskód

ZS760

Belső átmérő zsugorodás előtt:

76.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

38.1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 76,2 / 38,1mm fekete