Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 9/ 3mm vékonyfalú 3:1 ZSV90 - ZSV90

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső    9/ 3mm vékonyfalú 3:1 ZSV90

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374113168

Sonepar cikkszám

ZSV90

Gyártói cikkszám

ZSV90

Gyártói típuskód

ZSV90

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.75 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9/ 3mm vékonyfalú 3:1