Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső hideg 28/12mm L100mm SN139667 - HZS28-100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső hideg 28/12mm L100mm SN139667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 28 mm

  • Típus - hidegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139667

Gyártói cikkszám

HZS28-100

Gyártói típuskód

HZS28-100

Belső átmérő zsugorodás előtt:

28 mm

Típus:

hidegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

0.1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

2.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Zsugorcső hideg 28/12mm L100mm