TRACON - Zsugorcső hideg 54/27mm L200mm SN123889 - HZS54-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 54 mm
Típus - hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 32 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220675
Sonepar cikkszám
SN123889
Gyártói cikkszám
HZS54-200
Gyártói típuskód
HZS54-200
Belső átmérő zsugorodás előtt:
54 mm
Típus:
hidegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
32 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
0.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső hideg 54/27mm L200mm