TRACON - Zsugorcső javító klt 3:1 4x180-4x300mm2 zippzáras L=500 SX078522 - ZSJR180/05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 180 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 50 mm
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173322
Sonepar cikkszám
SX078522
Gyártói cikkszám
ZSJR180/05
Gyártói típuskód
ZSJR180/05
Belső átmérő zsugorodás előtt:
180 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
50 mm
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3.2 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső javító klt 3:1 4x180-4x300mm2 zippzáras L=500