Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső toldókészlet darab. 4ér gyantás 4×150mm2-4×240mm2 SN034221 - ZSRSET-3A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső toldókészlet darab. 4ér gyantás 4×150mm2-4×240mm2 SN034221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2

  • Kivitel - melegzsugor

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2

  • Vezetékek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374152136

Sonepar cikkszám

SN034221

Gyártói cikkszám

ZSRSET-3A

Gyártói típuskód

ZSRSET-3A

Típus:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0-0 mm2

Kivitel:

melegzsugor

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

0-0 mm2

Vezetékek száma:

4

Kábelátmérő leágazó kábel:

12-40 mm

Kábelátmérő főkábel:

34-115 mm

Halogénmentes:

Igen

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Zsugorcső toldókészlet darab. 4ér gyantás 4×150mm2-4×240mm2