TRACON - Zsugorcső toldókészlet darabolt 5érh gyantás 5×50mm2-5×70mm2 SN034188 - ZSRSET5-2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Kivitel - melegzsugor
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374149051
Sonepar cikkszám
SN034188
Gyártói cikkszám
ZSRSET5-2B
Gyártói típuskód
ZSRSET5-2B
Típus:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Kivitel:
melegzsugor
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
8-30 mm
Kábelátmérő főkábel:
19-63 mm
Halogénmentes:
Igen
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Zsugorcső toldókészlet darabolt 5érh gyantás 5×50mm2-5×70mm2