TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 3×10-3×50mm2 gyantás SN034039 - VE33816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 38 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191135
Sonepar cikkszám
SN034039
Gyártói cikkszám
VE33816
Gyártói típuskód
VE33816
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
3-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
38 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
17 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
97 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
14 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
4.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 3×10-3×50mm2 gyantás