TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x120-4x240mm2 gyantás SN081866 - VE8035C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 85 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081866
Gyártói cikkszám
VE8035C
Gyártói típuskód
VE8035C
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
85 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
35 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
185 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
33 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
10.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x120-4x240mm2 gyantás