TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x150-4x240mm2 gyantás VE8035 - VE8035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 90 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374109956
Sonepar cikkszám
VE8035
Gyártói cikkszám
VE8035
Gyártói típuskód
VE8035
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
90 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
37 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
210 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
35 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
15 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x150-4x240mm2 gyantás