TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x35-4x50mm2 gyantás VE4021 - VE4021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 55 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374109932
Sonepar cikkszám
VE4021
Gyártói cikkszám
VE4021
Gyártói típuskód
VE4021
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
55 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
21 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
95.3 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
20 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
7 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x35-4x50mm2 gyantás