Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x35-4x50mm2 gyantás VE4021-SZ - VE4021-SZ

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x35-4x50mm2  gyantás VE4021-SZ

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 55 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C

  • Szár átmérője zsugorodás után - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108898

Sonepar cikkszám

VE4021-SZ

Gyártói cikkszám

VE4021-SZ

Gyártói típuskód

VE4021-SZ

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Szár átmérője zsugorodás előtt:

55 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

21 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

95.3 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

20 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

7 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x35-4x50mm2 gyantás