TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás VE3512 - VE3512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 38 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374109925
Sonepar cikkszám
VE3512
Gyártói cikkszám
VE3512
Gyártói típuskód
VE3512
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
38 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
15 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
95.3 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
14 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
3.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás