Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás VE3512-SZ - VE3512-SZ

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás VE3512-SZ

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 38 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C

  • Szár átmérője zsugorodás után - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108881

Sonepar cikkszám

VE3512-SZ

Gyártói cikkszám

VE3512-SZ

Gyártói típuskód

VE3512-SZ

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Szár átmérője zsugorodás előtt:

38 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

15 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

95.3 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

14 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

3.5 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás