TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x 25-5x35mm2 49/27 gyantás VE54622 - VE54622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 14 mm
Teljes hossz zsugorodás után - 83 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115735
Sonepar cikkszám
VE54622
Gyártói cikkszám
VE54622
Gyártói típuskód
VE54622
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
14 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
83 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Szín:
fekete
falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-20-45 °C
Ötágú végelzáró PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű 5-erű árnyékolatlan réz ill. alumínium kábelek végelzárására ill. nedvesség elleni védelmére szolgálnak, pl. NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM típusú kábe