TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x16-5x35mm2 40/19 gyantás VE54019 - VE54019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 40 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374155946
Sonepar cikkszám
VE54019
Gyártói cikkszám
VE54019
Gyártói típuskód
VE54019
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
40 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
19 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
98 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
13 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
4 mm
Ötágú végelzáró PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű 5-erű árnyékolatlan réz ill. alumínium kábelek végelzárására ill. nedvesség elleni védelmére szolgálnak, pl. NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM típusú kábe