TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x70-5x120mm2 gyantás VE58033 - VE58033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 80 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374155960
Sonepar cikkszám
VE58033
Gyártói cikkszám
VE58033
Gyártói típuskód
VE58033
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
80 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
33 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
180 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
25 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
8 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 5x70-5x120mm2 gyantás