TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsug natúr dob 38,1/19,0mm POLIOLEFIN SN033509 - ZS381N-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151993
Sonepar cikkszám
SN033509
Gyártói cikkszám
ZS381N-D
Gyártói típuskód
ZS381N-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
38.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
egyéb
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.86 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; zsugcső vékonyf 2:1 zsug natúr dob 38,1/19,0mm POLIOLEFIN