Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor barna dob 2,4/1,2mm POLIOLEFIN SN033439 - ZS024B-D

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor barna dob 2,4/1,2mm POLIOLEFIN SN033439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151207

Sonepar cikkszám

SN033439

Gyártói cikkszám

ZS024B-D

Gyártói típuskód

ZS024B-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

barna

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

200 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor barna dob 2,4/1,2mm POLIOLEFIN