TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor fehér dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN SN033434 - ZS016FEH-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151153
Sonepar cikkszám
SN033434
Gyártói cikkszám
ZS016FEH-D
Gyártói típuskód
ZS016FEH-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fehér
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
200 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor fehér dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN