TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 19/9,5mm POLIOLEFIN SN033494 - ZS190B-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151788
Sonepar cikkszám
SN033494
Gyártói cikkszám
ZS190B-D
Gyártói típuskód
ZS190B-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
barna
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 19/9,5mm POLIOLEFIN