TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor piros dob 3,2/1,6mm POLIOLEFIN SN033452 - ZS032P-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151337
Sonepar cikkszám
SN033452
Gyártói cikkszám
ZS032P-D
Gyártói típuskód
ZS032P-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
200 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor piros dob 3,2/1,6mm POLIOLEFIN