TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor sárga dob 4,8/2,4mm POLIOLEFIN SN033413 - ZS048S-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151436
Sonepar cikkszám
SN033413
Gyártói cikkszám
ZS048S-D
Gyártói típuskód
ZS048S-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
200 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor sárga dob 4,8/2,4mm POLIOLEFIN