TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor szürke dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN SN033437 - ZS016SZ-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171489
Sonepar cikkszám
SN033437
Gyártói cikkszám
ZS016SZ-D
Gyártói típuskód
ZS016SZ-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
szürke
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
200 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor szürke dob 1,6/0,8mm POLIOLEFIN