Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor zöld dobon 4,8/2,4mm POLIOLEFIN SN033415 - ZS048Z-D

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor zöld dobon 4,8/2,4mm POLIOLEFIN SN033415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151443

Sonepar cikkszám

SN033415

Gyártói cikkszám

ZS048Z-D

Gyártói típuskód

ZS048Z-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

200 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor zöld dobon 4,8/2,4mm POLIOLEFIN