TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor zöld dobon 9,5/4,8mm POLIOLEFIN SN033426 - ZS095Z-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151627
Sonepar cikkszám
SN033426
Gyártói cikkszám
ZS095Z-D
Gyártói típuskód
ZS095Z-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
100 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor zöld dobon 9,5/4,8mm POLIOLEFIN