TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN SX078055 - ZS016LIL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194310
Sonepar cikkszám
SX078055
Gyártói cikkszám
ZS016LIL
Gyártói típuskód
ZS016LIL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
lila/ibolya
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 1,6/0,8mm, POLIOLEFIN