Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN SX078058 - ZS127LIL

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN SX078058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374194372

Sonepar cikkszám

SX078058

Gyártói cikkszám

ZS127LIL

Gyártói típuskód

ZS127LIL

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

lila/ibolya

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN