TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 19/9,5mm, POLIOLEFIN SX078059 - ZS190LIL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194389
Sonepar cikkszám
SX078059
Gyártói cikkszám
ZS190LIL
Gyártói típuskód
ZS190LIL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
lila/ibolya
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 19/9,5mm, POLIOLEFIN