TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN SX078056 - ZS024LIL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194327
Sonepar cikkszám
SX078056
Gyártói cikkszám
ZS024LIL
Gyártói típuskód
ZS024LIL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
2.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 2,4/1,2mm, POLIOLEFIN