TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN SX078060 - ZS254LIL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194396
Sonepar cikkszám
SX078060
Gyártói cikkszám
ZS254LIL
Gyártói típuskód
ZS254LIL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12.7 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
lila/ibolya
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 2:1 zsugorodás, lila 25,4/12,7mm, POLIOLEFIN