TRACON - Zsugorcső, vékonyfalú, 3:1zsugorodás, gyantás, fekete, dobon 4,8/1,6mm, POLIOLEFIN SX078061 - ZSVR48-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214247
Sonepar cikkszám
SX078061
Gyártói cikkszám
ZSVR48-D
Gyártói típuskód
ZSVR48-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
100 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső, vékonyfalú, 3:1zsugorodás, gyantás, fekete, dobon 4,8/1,6mm, POLIOLEFIN