TRACON - Zsugorcső vékonyfalú fekete dobon 101,6/50,8mm POLIOLEFIN SN034190 - ZS1020-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151641
Sonepar cikkszám
SN034190
Gyártói cikkszám
ZS1020-D
Gyártói típuskód
ZS1020-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
101.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
50.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
25 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.15 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyfalú fekete dobon 101,6/50,8mm POLIOLEFIN