TRACON - Zsugorcső vékonyfalú zöld/sárga dobon 12,7/6,4mm POLIOLEFIN SN033943 - ZS127ZS-D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151764
Sonepar cikkszám
SN033943
Gyártói cikkszám
ZS127ZS-D
Gyártói típuskód
ZS127ZS-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső vékonyfalú zöld/sárga dobon 12,7/6,4mm POLIOLEFIN