Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Acélsodrony d1,5 mm 50m dobon SN201715 - 0115900009

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Acélsodrony d1,5 mm 50m dobon SN201715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Végrögzítés - egyéb

  • Végcsatlakozó típusa - egyéb

  • Kábelátmérő - 1.5 mm

  • Megengedett hasznos teher - 35 kg

  • Kábelanyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420284

Sonepar cikkszám

SN201715

Gyártói cikkszám

0115900009

Gyártói típuskód

0115900009

Végrögzítés:

egyéb

Végcsatlakozó típusa:

egyéb

Kábelátmérő:

1.5 mm

Megengedett hasznos teher:

35 kg

Kábelanyag:

acél

Furat/feszítő anyaga:

egyéb

Dekoratív borítással:

Nem

Kábelhossz:

50 m

Szín:

szürke

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Felület:

horganyzott

Egy tekercs 50m 7x7 horganyzott sodronykötéllel, 1.5mm átmérővel. Az anyagveszteség csökkentése és a nagyobb rugalmasság érdekében a sodronykötél könnyen a kívánt hosszra vágható.