TRADEFORCE - Befűzőszalag üvegszálas 20m 3mm sárga csévélő nélkül SN184380 - 0001670008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418892
Sonepar cikkszám
SN184380
Gyártói cikkszám
0001670008
Gyártói típuskód
0001670008
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság:
30 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
3 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
sárga
Szakítőerő:
80 kg
Csatlakozómenet:
Igen
Kábelvezető fej átmérője:
6 mm
Dob-/gyűrűátmérő:
320 mm
Hordozás módja:
nincs
Prémium behúzószál. Nagyon egyenes, kiváló tolóerővel a könnyű bevezetéshez. Igen érzékeny, a maximális hajlítási sugár túllépésekor könnyen eltörhet. Kis védőcsövekhez alkalmas O40mm-ig