TRADEFORCE - Befűzőszalag üvegszálas 50m 6mm sárga fix csévélővel SN184383 - 0001670012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság - 50 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268418922
Sonepar cikkszám
SN184383
Gyártói cikkszám
0001670012
Gyártói típuskód
0001670012
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Hosszúság:
50 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
6 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
sárga
Szakítőerő:
200 kg
Csatlakozómenet:
Igen
Kábelvezető fej átmérője:
8 mm
Dob-/gyűrűátmérő:
600 mm
Hordozás módja:
ház
Prémium behúzószál. Nagyon egyenes, kiváló tolóerővel a könnyű bevezetéshez. A maximális hajlítási sugár túllépésekor könnyen eltörhet. Fémkeret. Könnyebb használat, gyors tárolás. Alkalmas közepes védőcsövekhez