TRADEFORCE - Bit készlet 61db-os boxban SN183668 - 0021200010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 60
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268405922
Sonepar cikkszám
SN183668
Gyártói cikkszám
0021200010
Gyártói típuskód
0021200010
Összes bitek száma:
60
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
4
Torx bitek száma:
2
PZ bitek száma:
3
Csomagolás:
műanyagdoboz
TriWing bitek száma:
6
Belső hatlapú bitek száma:
12
Bitek száma (belső négylapú):
3
Kétlyukú bitek száma:
3
60 db bit: Spline: 4,5,6 ttap: 10,15,20,25,30,40 Clutch: 1/8,5/32,3/16 Torqset: 1,2,3,4,5,6,8,10 Triwing: 0,1,2,3,4,5 PH: 0,1,2,3; SQ: 1,2,3 TORX: T5,T6 12 db hatszögletű bit 10 db Ts bit villás (Spanner): 4,6,8 1 db 60mm bittartó