TRADEFORCE - Bit készlet színes 10db-os tartóban SN183667 - 0021200019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 9
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268406127
Sonepar cikkszám
SN183667
Gyártói cikkszám
0021200019
Gyártói típuskód
0021200019
Összes bitek száma:
9
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
3
Torx bitek száma:
3
PZ bitek száma:
3
Csomagolás:
bőrönd
10 db-os bitkészlet -9 db 25mm behajtóbit PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; Torx bit: T20, T25, T30. -1 db 60mm gyorscserélő adapter