TRADEFORCE - Bit készlet színes 32db-os boxban SN183669 - 0021200007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 31
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268405977
Sonepar cikkszám
SN183669
Gyártói cikkszám
0021200007
Gyártói típuskód
0021200007
Összes bitek száma:
31
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
4
Torx bitek száma:
8
PZ bitek száma:
4
Csomagolás:
műanyagdoboz
31 db behajtóbit színes gyűrűvel: PH1,(2)PH2,PH3; PZ1,(2)PZ2,PZ3; hatszögletű bitek: 3,4,5,6; SL bitek: 3.0,4.0,5.0,6.0; T10, T15, (2)T20,T25, T27, T30,T40; Ts10, Ts15, Ts20,Ts25, Ts27, Ts30,Ts40 1 db 60mm gyorscserélő adapter