TRADEFORCE - Bitfej készlet dobozban ütvefúróhoz 32mm 21db SN184390 - 0021200006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 20
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268405915
Sonepar cikkszám
SN184390
Gyártói cikkszám
0021200006
Gyártói típuskód
0021200006
Összes bitek száma:
20
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
7
Torx bitek száma:
7
PZ bitek száma:
4
Csomagolás:
bőrönd
21 db-os 32mm ütvecsavarozó bitkészlet PVC tubus, lézergravírozás, S2 acél - 20 db 32mm ütvecsavarozó behajtóbit: PH1,(5)PH2,PH3; PZ1,(2)PZ2,PZ3; Torx T15, T20,(4)T25, T30; SL4.0,SL5.0 - 1 db 60mm rozsdamentes bittartó mágnessel