TRADEFORCE - Blankoló fogó 160mm szigetelt 1000V VDE SN196453 - 0021090012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0-10 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0-5 mm
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420697
Sonepar cikkszám
SN196453
Gyártói cikkszám
0021090012
Gyártói típuskód
0021090012
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0-10 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0-5 mm
Vezetékvágóval:
Nem
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Igen
Hosszúság:
168 mm
Szigetelt:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb
Pofák hossza:
36 mm
Fej szélessége:
21 mm
Fej magassága:
10 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
lakkozott
ESD-vizsgált:
Nem
Felületkezelés:
egyéb
Tömeg:
186 g