TRADEFORCE - Csavarhúzó 3.0x100mm E-slim lapos szigetelt VDE SN194447 - 0001580008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 205 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419165
Sonepar cikkszám
SN194447
Gyártói cikkszám
0001580008
Gyártói típuskód
0001580008
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
205 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
3
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
egyéb
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
45 g