TRADEFORCE - Csavarhúzó készlet 14 részes SL/PH/PZ/Torx szigetelt VDE SN194457 - 0118150010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csavarhúzók száma - 6
Torx-csavarhúzók száma - 3
Szerszámok száma összesen - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419349
Sonepar cikkszám
SN194457
Gyártói cikkszám
0118150010
Gyártói típuskód
0118150010
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csavarhúzók száma:
6
Torx-csavarhúzók száma:
3
Szerszámok száma összesen:
14
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Fogantyú anyaga:
egyéb
Forgatható vég:
Igen
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
TradeForce VDE Esmart Strongbox 14 részes 1xEsmart nyél+1xprecíziós sapka+12xcserélhető penge SL2,5/3/3,5/4/5,5/6,5+PH1/2+PZ2+T10/15/20 VDE tanúsított, egyenként bevizsgálva, szigetelt nyél és pengék, fekete heggyel a pontos illeszkedésért, elgurulásgátló kialakítás.