TRADEFORCE - Csavarhúzó készlet 5 részes PZ/lapos szigetelt VDE SN194456 - 0118150009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 3
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419332
Sonepar cikkszám
SN194456
Gyártói cikkszám
0118150009
Gyártói típuskód
0118150009
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
3
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
5
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú kivitel:
egyéb
Fogantyú anyaga:
egyéb
Forgatható vég:
Nem
Csomagolás:
karton
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
TradeForce VDE Eslim 5 részes készlet SL3/4/5,5+PZ1/2 - VDE tanúsított, vékony 3 komponensű nyéllel és vékony, szigetelt acél pengével szűk helyekhez. Egyenként bevizsgálva, fekete heggyel a pontos illeszkedésért, elgurulásgátló kialakítás, akasztófurat és kis súrlódású védősapka.