Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Csavarhúzó készlet 6db-os SN184391 - 0118150001

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Csavarhúzó készlet 6db-os SN184391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 6

  • Penge anyaga - króm vanádium acél

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268400408

Sonepar cikkszám

SN184391

Gyártói cikkszám

0118150001

Gyártói típuskód

0118150001

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

6

Penge anyaga:

króm vanádium acél

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Fogantyú anyaga:

műanyag

Forgatható vég:

Nem

Csomagolás:

karton

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Cr-V szár Fekete mágneses hegy Ergonomikus, kényelmes fogantyú Méretek: egyeneshornyú: 4×100mm, 5×100mm, 5×150mm,6×150mm; Phillips: PH1×100mm, PH×150mm