TRADEFORCE - Csavarhúzó készlet precíziós, táskában, 6db-os SN184392 - 0118150006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
PH csillagcsavarhúzók száma - 3
Csavarhúzók száma - 3
Szerszámok száma összesen - 6
Penge anyaga - króm vanádium acél
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401337
Sonepar cikkszám
SN184392
Gyártói cikkszám
0118150006
Gyártói típuskód
0118150006
PH csillagcsavarhúzók száma:
3
Csavarhúzók száma:
3
Szerszámok száma összesen:
6
Penge anyaga:
króm vanádium acél
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Igen
Csomagolás:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Króm-vanádium penge mágneses heggyel Ergonomikus, kényelmes fogantyú Méretek: SL1.5mm,SL2mm,SL3mm; PH000,PH00,PH0 Gyakorlati tárolótokkal