TRADEFORCE - Csavarhúzó PH1x80mm E-slim csillag szigetelt VDE SN194439 - 0001440007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268419219
Sonepar cikkszám
SN194439
Gyártói cikkszám
0001440007
Gyártói típuskód
0001440007
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
185 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
egyéb
Fogantyú anyaga:
egyéb
Szár típusa:
kerek
Gurulásgátlóval:
Igen
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Penge felületkezelése:
egyéb
Tömeg:
45 g